Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:OMK-PU 63 X 47,50 X 6 X 7,70 95 AU V142
Rubix:781200914038
fabricante:24341046




Resumen técnico
| Diámetro exterior | 63 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 47.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMK-PU 63 47,5 6,3 (24341046
El OMEGAT OMK-PU es un conjunto de sellado de dos piezas formado por un anillo perfilado de poliuretano con un O-Ring como elemento de precarga. El Omegat OMK-PU se utiliza para el sellado de pistones sometidos a presión por ambos lados, con niveles de exigencia medios, y también está diseñado para espacios de montaje según ISO 7425 Parte 1.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8,901 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Diámetro interior | 47.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 95 au |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,65 € Sin IVA
/ unidad
47,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días