Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:98990
Rubix:781200220038
fabricante:98990


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 13.9 mm |
| Altura | 3 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMA 20 13,9 3 PTFE60 (98990)
Sello compacto TFMA PTFE 177023
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,901 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 20 mm |
| Diámetro interior | 13.9 mm |
| Altura | 3 mm |
| Material | ptfe 177023 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,80 € Sin IVA
/ unidad
73,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días