Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24266550
Rubix:798390785000
fabricante:24266550


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 32.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 300 270 32,5 B4B246 BI-NBR 24266550
El juego de manguitos de techo consta de un anillo de presión, uno o dos manguitos y un anillo de apoyo. El kit de estanqueidad es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos de techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 534 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 300 mm |
| Diámetro interior | 270 mm |
| Altura | 32.5 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,23 € Sin IVA
/ unidad
757,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días