Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275984
Rubix:798390859000
fabricante:24275984


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 64.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Detalles de producto : OMK-E 80 64,9 5,9 B602 PTFE 24275984
OMK-E 80 64,9 5,9 B602 PTFE 24275984
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 64.9 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,24 € Sin IVA
/ unidad
231,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días