Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:451142
Rubix:782200001038
fabricante:451142


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 8.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NADUOP 40 10 8,5 72NBR(451142)
Pistón completo NADUOP 80x16x9,5 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 35,101 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Altura | 8.5 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días