Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24139365
Rubix:798013272000
fabricante:EKV 180,00 150,00 30,50 B4K674


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 150 mm |
| Altura | 30.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : EKV 150 180 30,5 24139365
El juego de mangas de techo consta de un anillo de presión, una o dos mangas y un anillo de soporte. El juego de estanqueidad es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de mangas de techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 387,2 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Diámetro interior | 150 mm |
| Altura | 30.5 mm |
| Material | bi-fkm b4k674 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,65 € Sin IVA
/ unidad
914,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días