Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24345515
Rubix:798391007000
fabricante:24345515


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 85 mm |
| Altura | 12.2 mm |
Detalles de producto : T18 105 85 12,2 V142 95AU 24345515
T18 105 85 12,2 V142 95AU 24345515
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,9 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Altura | 12.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,69 € Sin IVA
/ unidad
103,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días