Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251795
Rubix:781210082038
fabricante:24251795


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 82 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 100 82 22,5 80NBR 24251795
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 72 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 82 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,46 € Sin IVA
/ unidad
144,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días