Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24265145
Rubix:798390779000
fabricante:L43 45,00 31,00 15,50 B281


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 31 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 45 31 15,5 B281 80NBR 24265145
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,6 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 45 mm |
| Diámetro interior | 31 mm |
| Altura | 15.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,81 € Sin IVA
/ unidad
78,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días