Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275482
Rubix:798584543000
fabricante:24275482


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 510 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 485.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 485 510 PT+BZ 24275482
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 485 510 PT+BZ 24275482
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 300 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 510 mm |
| Diámetro interior | 485.5 mm |
| Altura | 7.7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1839,71 € Sin IVA
/ unidad
2226,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días