Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24276018
Rubix:798023044000
fabricante:24276018


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 280 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 256 mm |
| Altura | 7.6 mm |
Detalles de producto : OMK-E 280 256 8,1 BZ 24276018
OMK-E 280 256 8,1 BZ 24276018
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 153 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Diámetro interior | 256 mm |
| Altura | 7.6 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
857,00 € Sin IVA
/ unidad
1036,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días