Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:416505
Rubix:798388886000
fabricante:SK300 105 X 89,50 X 6 X 7,70 98 AU 928


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 105 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 89.5 mm |
| Altura | 6 mm |
Documentos
Detalles de producto : SK300 105 89,5 6 928 98AU 416505
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 16,601 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Diámetro interior | 89.5 mm |
| Altura | 6 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,35 € Sin IVA
/ unidad
111,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días