Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:417293
Rubix:781200017038
fabricante:417293

Documentos
Detalles de producto : SIMKO 300 50 39 4 (417293)
Sello compacto Simko 300 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3,641 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Diámetro interior | 39 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | 98 au 928 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,87 € Sin IVA
/ unidad
42,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
