Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24068630
Rubix:781212960038
fabricante:EK 320,00 280,00 40,00 B4B246


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 320 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 280 mm |
| Altura | 40 mm |
Documentos
Detalles de producto : EK 280 320 41,5 20 (24068630)
El juego de manguitos de techo consta de un anillo de presión, una o dos manguitos y un anillo de apoyo. El juego de sellado es adecuado para alojamientos de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de manguitos de techo también ha demostrado su eficacia en condiciones extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 940 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 320 mm |
| Diámetro interior | 280 mm |
| Altura | 40 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
626,23 € Sin IVA
/ unidad
757,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días