Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24251789
Rubix:781200133038
fabricante:24251789


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Documentos
Detalles de producto : L43 75 100 22,4 (24251789)
Junta compacta NBR 78 SH
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 100 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Diámetro interior | 75 mm |
| Altura | 22.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,46 € Sin IVA
/ unidad
144,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días