Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:15310
Rubix:781280210038
fabricante:15310

Detalles de producto : T OF(80-21) 80 42 13 15310
T OF(80-21) 80 42 13 15310
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27,801 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Diámetro interior | 42 mm |
| Altura | 13 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,34 € Sin IVA
/ unidad
197,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
