Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24178459
Rubix:781200032038
fabricante:24178459


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 28 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 20.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Detalles de producto : OMK-MR 28 20,5 3NBRBZ(24178459
Symmetrical two-piece O-ring as sealing and preloading element; pressure-activation grooves on sealing surface; adhesive seat at inner diameter
OMK-MR 28 20,5 3NBRBZ(24178459
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1,62 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 28 mm |
| Diámetro interior | 20.5 mm |
| Altura | 3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,98 € Sin IVA
/ unidad
212,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días