SNI30 40,0 48,0 9,0 PU9534
Junta del vástago del pistón (S NI E 30)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67080235
Rubix:799072595000
fabricante:67080235

Documentos
Detalles de producto : SNI30 40,0 48,0 9,0 PU9534
Anillo de ranura asimétrico 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Amplio rango de uso.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 75 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 72 nbr 902 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,60 € Sin IVA
/ unidad
5,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
