Referencias
Dichtomatik:67016004
Rubix:799074101000
fabricante:67016004


Resumen técnico
| Diámetro interior | 170 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Altura | 15 mm |
Detalles de producto : SNI30 170,0 190,0 16,0 PU9534
Anillo de ranura asimétrico 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Amplio rango de uso.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 93 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 170 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal interior (ni 30), apto para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,66 € Sin IVA
/ unidad
31,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días