WCS 60,0X 80,0X 12,0 NB7046
Junta del eje (W C S NBR 70 BLACK FSGS)
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Dichtomatik:67019990
Rubix:799073603000
fabricante:67019990


Resumen técnico
| Diámetro interior | 165 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : WCS 60,0X 80,0X 12,0 NB7046
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 165 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,08 € Sin IVA
/ unidad
10,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días