Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:433708
Rubix:799072263000
fabricante:BAUM4SLX7 50 X 68 X 8 X 0 75 FKM 585

Documentos
Detalles de producto : BAUM4SLX7 50,0X 68,0X 8,0 585
Simmerring de Freudenberg, con (SL) o sin labio antipolvo adicional.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,47 € Sin IVA
/ unidad
126,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
