Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:346539
Rubix:300340161038
fabricante:346539


Resumen técnico
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 16 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUSLX7 300 340 16 346539
346539 RETÉN DE ACEITE BASL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 300 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 340 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
527,45 € Sin IVA
/ unidad
638,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días