B1FUD 16 28 7 40412400

Retén de eje B1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412400
Rubix:016028072038
fabricante:40412400
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B1FUD 16 28 7 40412400


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanqueidad listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de ejes y árboles. El retén está formado por un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión anular.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior16 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
22,73 € Sin IVA
/ unidad
27,50 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días