Referencias
SKF:54934
Rubix:798025888000
fabricante:508827
EAN:0085311038102


Resumen técnico
| Diámetro interior | 139.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : 54934
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 181,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 139.7 mm |
| Diámetro exterior | 165.1 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
177,56 € Sin IVA
/ unidad
214,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días