Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49343072
Rubix:798630869000
fabricante:49343072

Documentos
Detalles de producto : BAUM3SLX7 | 72 NBR 902 | 40 X 56 X 7 / 0 MM
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio adicional antipolvo (SL) para proteger frente a niveles de ensuciamiento exterior de leves a moderados. Disponibles en diversos diseños y materiales.
Cualidades
•Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria|Y Carcasa metálica para un asiento especialmente firme y preciso en el
alojamiento. (Nota: sellado estático limitado en la carcasa exterior para medios de baja
viscosidad y gaseosos)
Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada a
media de polvo y suciedad desde el exterior (B1...SL)
alojamiento. (Nota: sellado estático limitado en la carcasa exterior para medios de baja
viscosidad y gaseosos)
Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada a
media de polvo y suciedad desde el exterior (B1...SL)
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,13 € Sin IVA
/ unidad
40,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
