Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411285
Rubix:036056100038
fabricante:BA U3 36 X 56 X 10 X 7 72 NBR 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU 36 56 10 40411285
Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar con labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. La junta consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión helicoidal en forma de aro.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 36 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 56 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
33,47 € Sin IVA
/ unidad
40,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días