WAS 80,0X 105,0X 12,0 NB7034

Sello de eje giratorio WAS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67039967
Rubix:799075629000
fabricante:67039967
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WAS 80,0X 105,0X 12,0 NB7034


Anillo obturador con efectos radiales conforme a DIN 3760 con una carcasa elastomérica, una jaula metálica y un labio obturador equipado con un muelle y un labio protector atmosférico (WAS). Velocidad circunferencial (m/s): <12.

Aplicaciones

Sellado de piezas giratorias de máquinas, por ejemplo: ejes, cubos y ejes.

Información técnica


Atributos
Peso neto61 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
6,84 € Sin IVA
/ unidad
8,28 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días