Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:B1SL 85,00 100,00 12,00 72 NBR 902
Rubix:798390045000
fabricante:40413505


Resumen técnico
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : B1FUD4SL1 85 100 12 72NBR
Los sellos radiales de eje son elementos de sellado listos para usar con un labio de sellado dispuesto radialmente para el sellado de alojamientos y ejes. El sello consta de una manga de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle anular helicoidal de apriete.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 85 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,95 € Sin IVA
/ unidad
79,80 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días