Referencias
Dichtomatik:67020740
Rubix:799075539000
fabricante:67020740

Detalles de producto : WA NIF 22,0X 47,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,68 € Sin IVA
/ unidad
18,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
