Referencias
Dichtomatik:67048780
Rubix:798710887000
fabricante:67048780


Resumen técnico
| Diámetro interior | 155 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : WC 155 200 15 70NBR 67048780
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 336 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 155 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,78 € Sin IVA
/ unidad
34,82 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días