WAOK 22,0X 28,0X 4,0 NB7034

Anillo labial (W A OK NBR 70 GRUEN GS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67022070
Rubix:799075099000
fabricante:67022070
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura4 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WAOK 22,0X 28,0X 4,0 NB7034


La WA es una junta de estanquidad unilateral de efecto radial destinada a ejes giratorios o pivotantes y disponible, como opción, con un labio protector (WAS) en el lado opuesto al fluido para evitar cualquier penetración de suciedad desde el exterior.

Información técnica


Atributos
Peso neto2 g
Diámetro interior22 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura4 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica empotrada sin muelle
2,14 € Sin IVA
/ unidad
2,59 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días