BAUM5X7 | 72 NBR 902 | 90 X 110 X 10 / 0 MM 49376594
Retén de eje radial
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM5X7 90,00 110,00 10,00 902
Rubix:798756415000
fabricante:49376594


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM5X7 | 72 NBR 902 | 90 X 110 X 10 / 0 MM 49376594
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio adicional antipolvo (SL) para proteger contra niveles leves a moderados de suciedad exterior. Disponibles en varios diseños y materiales.
Cualidades
•Amplio rango de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas, por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA. . . SL). (Nota: puede llevar a un aumento de temperatura por el calor de rozamiento)
Estanqueidad fiable del orificio del alojamiento, incluso con mayor rugosidad del orificio, dilatación térmica y carcasas partidas, por lo que también es posible el sellado de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio antipolvo adicional como sello complementario contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad desde el exterior (BA. . . SL). (Nota: puede llevar a un aumento de temperatura por el calor de rozamiento)
Aplicaciones
Ejes (cuando están expuestos a suciedad moderada);Herramientas eléctricas;Cajas de engranajes industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,95 € Sin IVA
/ unidad
70,12 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días