Referencias
SKF:50X72X10 HMSA10 RG
Rubix:798734431000
fabricante:509844
EAN:7316572034545


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 50X72X10 HMSA10 RG
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 32,4 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,10 € Sin IVA
/ unidad
3,75 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días