Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49427892
Rubix:799071059000
fabricante:49427892


Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM4X7 42,0X 60,0X 10,0 902
Construcción estándar según DIN 3760 Con muelle circunferencial Sin labio protector Con revestimiento exterior de goma
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática con medios poco viscosos o gaseosos; Alta resistencia química; Apto para aplicaciones de alta temperatura; Compensación de la dilatación térmica, p. ej. en carcasas de aleación ligera; Muy buena estanqueidad en presencia de rugosidades mayores y en carcasas divididas; Máxima vida útil
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,12 € Sin IVA
/ unidad
36,45 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días