WB 55,0X 80,0X 8,0 NB7046

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018485
Rubix:799074904000
fabricante:67018485
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 55,0X 80,0X 8,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto39 g
Diámetro interior55 mm
Diámetro exterior80 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
6,60 € Sin IVA
/ unidad
7,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días