Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413818
Rubix:018030069038
fabricante:40413818

Documentos
Detalles de producto : BABSL 18 30 6 75FKM595 40413818
40413818 JUNTA DE ACEITE BABSL
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Material | fepm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,57 € Sin IVA
/ unidad
67,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días