Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40411702
Rubix:050065104038
fabricante:40411702


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : B2U 50 65 10 40411702
Los sellos de eje radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un resorte de tensión anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica doble exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,33 € Sin IVA
/ unidad
66,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días