B2 U4 52 72 12 72NBR 40411823

Retén de eje B2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40411823
Rubix:798388359000
fabricante:40411823
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : B2 U4 52 72 12 72NBR 40411823


Los retenes radiales son elementos de estanqueidad listos para instalar con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El sello consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un resorte de tensión helicoidal en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior52 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
64,10 € Sin IVA
/ unidad
77,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días