Referencias
SKF:8821
Rubix:798082151000
fabricante:504770
EAN:0085311007108


Resumen técnico
| Diámetro interior | 22.23 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
Detalles de producto : 8821
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11,3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 22.23 mm |
| Diámetro exterior | 44.5 mm |
| Anchura | 6.35 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,04 € Sin IVA
/ unidad
9,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días