WB 15,0X 35,0X 7,0 NB7034

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018671
Rubix:799196004000
fabricante:67018671
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 15,0X 35,0X 7,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura7 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
3,41 € Sin IVA
/ unidad
4,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días