BABSL 40 58 8 40412933

Retén de eje BA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:40412933
Rubix:040058088038
fabricante:40412933
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura8 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BABSL 40 58 8 40412933


Los retenes radiales de eje son elementos de sellado listos para instalar, con un labio de sellado dispuesto radialmente para sellar árboles y ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo de refuerzo metálico y un muelle de tensión en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior40 mm
Diámetro exterior58 mm
Anchura8 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo
37,88 € Sin IVA
/ unidad
45,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días