Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:NA250 65 X 50 X 10 X 7,50 80 NBR 878
Rubix:781200565038
fabricante:18452

Documentos
Detalles de producto : NA250 65 50 10 80NBR 18452
Lip ring NA 250 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 13,901 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | no aplicable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,63 € Sin IVA
/ unidad
150,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
