Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40413283
Rubix:798389904000
fabricante:BAUD2FX7 31 X 42 X 8 X 7 72 NBR 902

Documentos
Detalles de producto : BAUD2FX7 31 42 8 72NBR 40413283
40413283 RETÉN BA
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 31 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,78 € Sin IVA
/ unidad
28,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
