Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:524653
Rubix:075100101038
fabricante:524653


Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAU5SLX2 75 100 10 72NBR 40413418
Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio de estanquidad dispuesto radialmente para estanquizar ejes. El retén consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción anular.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,06 € Sin IVA
/ unidad
72,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días