Referencias
Dichtomatik:67022505
Rubix:799075521000
fabricante:W 35 x 47 x 7 A S FKM 80 TLVU FNGS

Detalles de producto : WAS 35,0X 47,0X 7,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 14 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica empotrada con muelle y labio guardapolvo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días