WC 85,0X 110,0X 12,0 NB7034

Junta del eje (W C NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Dichtomatik:67018195
Rubix:799074512000
fabricante:67018195
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior63 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : WC 85,0X 110,0X 12,0 NB7034


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto113 g
Diámetro interior63 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura10 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica doble exterior con muelle
11,62 € Sin IVA
/ unidad
14,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días