Referencias
SKF:80X125X10 CRW1 R
Rubix:799031536000
fabricante:505347
EAN:0085311030939


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 10 mm |
Detalles de producto : 80X125X10 CRW1 R
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura | 10 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,41 € Sin IVA
/ unidad
29,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días