Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:49428988
Rubix:799060270000
fabricante:BAUM7X7 160,0X 190,0X 15,0 902


Resumen técnico
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM7X7 160 190 15/14 -72 NBR 902 49428988
Tipos estándar según DIN 3760, con manguito exterior de elastómero, con y sin labio guardapolvo adicional (SL) para proteger contra niveles de suciedad exterior de ligeros a medios.
Cualidades
-Amplia gama de aplicaciones en todos los sectores de la industria
Estanqueidad fiable del agujero del alojamiento, incluso con una mayor rugosidad del agujero, dilatación térmica y alojamientos divididos, por lo que también es posible una estanqueidad de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio guardapolvo adicional como junta adicional contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad del exterior (BA. . . SL)
Labio de estanqueidad accionado por resorte
Labio guardapolvo adicional (BA...SL)
Perfil del labio de estanqueidad, labio de estanqueidad mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de estanqueidad, labio de estanqueidad acabado
Estanqueidad fiable del agujero del alojamiento, incluso con una mayor rugosidad del agujero, dilatación térmica y alojamientos divididos, por lo que también es posible una estanqueidad de medios de baja viscosidad y gaseosos
Labio guardapolvo adicional como junta adicional contra la entrada moderada y media de polvo y suciedad del exterior (BA. . . SL)
Labio de estanqueidad accionado por resorte
Labio guardapolvo adicional (BA...SL)
Perfil del labio de estanqueidad, labio de estanqueidad mecanizado en la cara frontal
Perfil del labio de estanqueidad, labio de estanqueidad acabado
Aplicaciones
Ejes;Herramientas eléctricas;Reductores industriales
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 160 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
132,61 € Sin IVA
/ unidad
160,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días