WB 130,0X 180,0X 15,0 NB7046

Junta del eje (W B NBR 70 BLACK FSGS)

Ver información técnica

Referencias

Dichtomatik:67018396
Rubix:799073314000
fabricante:67018396
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : WB 130,0X 180,0X 15,0 NB7046


Los retenes radiales para ejes son elementos de estanquidad listos para instalar con labio obturador dispuesto radialmente para estanquizar ejes y árboles. La junta consta de un manguito de caucho, un anillo metálico de refuerzo y un muelle de tracción en forma de anillo.

Información técnica


Atributos
Peso neto179 g
Diámetro interior130 mm
Diámetro exterior180 mm
Anchura15 mm
Materialnbr
Ejecuciónjunta de armadura metálica exterior con muelle
19,67 € Sin IVA
/ unidad
23,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días