WAS 100,0X 130,0X 12,0 NB70C4

Junta del eje de rotación

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:49471595
Rubix:799071103000
fabricante:49471595
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : WAS 100,0X 130,0X 12,0 NB70C4


El diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire

Aplicaciones

Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos

Información técnica


Atributos
Diámetro interior100 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura12 mm
Materialnbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,79 Sin IVA
/ unidad
10,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días